曜日別特売

オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。

幅(mm)680高さ(mm)890種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり張地ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプスタンダードバックランバーサポート有りサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全240種類を絞り込む
肘掛
240種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76431593C04-B102CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431609C04-B102CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431618C04-B102CU-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431627C04-B102CU-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431636C04-B102CU-BKA8A81カーマインカーマイン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431645C04-B102CU-BKB6B61ブラックブラック89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431654C04-B102CU-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431663C04-B102CU-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431679C04-B102CU-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431688C04-B102CU-BKT4T41ターコイズターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431697C04-B102CU-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431706C04-B102CU-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431715C04-B102CU-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431724C04-B102CU-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431733C04-B102CU-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431749C04-B102CU-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431758C04-B102CU-E1A8A81カーマインカーマイン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431767C04-B102CU-E1B6B61ブラックブラック89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431776C04-B102CU-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431785C04-B102CU-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431794C04-B102CU-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431803C04-B102CU-E1T4T41ターコイズターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431819C04-B102CU-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431828C04-B102CU-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431837C04-B102CW-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431846C04-B102CW-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431855C04-B102CW-BK39391アッシュターコイズアッシュターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431864C04-B102CW-BK9G9G1アッシュピンクアッシュピンク89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431873C04-B102CW-BKA8A81カーマインカーマイン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431889C04-B102CW-BKB6B61ブラックブラック89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431898C04-B102CW-BKM6M61ダークグレージュダークグレージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431907C04-B102CW-BKQ4Q41ライトオリーブライトオリーブ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431916C04-B102CW-BKQ6Q61ディープグリーンディープグリーン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431925C04-B102CW-BKT4T41ターコイズターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431934C04-B102CW-BKT6T61プルシアンブループルシアンブルー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431943C04-B102CW-BKYKYK1ソフトベージュソフトベージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431959C04-B102CW-E10T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431968C04-B102CW-E11S1S1オリーブイエローオリーブイエロー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431977C04-B102CW-E139391アッシュターコイズアッシュターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431986C04-B102CW-E19G9G1アッシュピンクアッシュピンク89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76431995C04-B102CW-E1A8A81カーマインカーマイン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432004C04-B102CW-E1B6B61ブラックブラック89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432013C04-B102CW-E1M6M61ダークグレージュダークグレージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432029C04-B102CW-E1Q4Q41ライトオリーブライトオリーブ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432038C04-B102CW-E1Q6Q61ディープグリーンディープグリーン89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432047C04-B102CW-E1T4T41ターコイズターコイズ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432056C04-B102CW-E1T6T61プルシアンブループルシアンブルー89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76432065C04-B102CW-E1YKYK1ソフトベージュソフトベージュ89012.4なし
69,100
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76433517C04-B132CU-BK0T0T1ソフトテラコッタソフトテラコッタ89014.5あり
92,300
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76433526C04-B132CU-BK1S1S1オリーブイエローオリーブイエロー89014.5あり
92,300
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする