ホルダ C-ACLN

ホルダ C-ACLN - タンガロイホルダ C-ACLN - タンガロイ
寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)40.00寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)22.00最小加工径(Φmm)DMIN:121.00、DMIN_2:116.00寸法RE(mm)0.8型番CNMG120408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76450843C3ACLNR22040-12NR
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450859C3ACLNL22040-12NL
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする