タンガロイ
ホルダ C-ATJNR/L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
22.00
最小加工径(Φmm)
DMIN:200.00、DMIN_2:140.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
TNMG160408
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76450947
C3ATJNR22040-16N
R
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450956
C3ATJNL22040-16N
L
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください