タンガロイ
ホルダ C-AVJNR/L
型番
VNMG120408
寸法L2(mm)
20.00
最小加工径(Φmm)
DMIN:121.00、DMIN_2:70.00
給油方式
With coolant hole
寸法LF(mm)
50.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22.00
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法SS
C3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76450965
C3AVJNR22050-1204N
R
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450974
C3AVJNL22050-1204N
L
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください