ホルダ C-ADQNR/L

ホルダ C-ADQNR/L - タンガロイホルダ C-ADQNR/L - タンガロイ
型番DNMG150408給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法L2(mm)
最小加工径(Φmm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76450983C3ADQNR22040-15NR20.00DMIN:121.00、DMIN_2:85.0040.0022.00
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450999C3ADQNL22040-15NL20.00DMIN:121.00、DMIN_2:85.0040.0022.00
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451008C4ADQNR27050-15NR25.00DMIN:145.00、DMIN_2:110.0050.0027.00
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451017C4ADQNL27050-15NL25.00DMIN:145.00、DMIN_2:110.0050.0027.00
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする