タンガロイ
ホルダ C-SDJCR/L-CHP
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
22.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
DCGT11T308
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451026
C3SDJCR22040-11-CHP
R
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451035
C3SDJCL22040-11-CHP
L
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください