ホルダ C-PTUNL-CHP

ホルダ C-PTUNL-CHP - タンガロイホルダ C-PTUNL-CHP - タンガロイ
勝手L寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法L2(mm)19.00寸法WF(mm)18.00寸法RE(mm)0.8型番TNMG160408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76451087C3PTUNL18065-16-CHP65.00
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451096C3PTUNL18040-16-CHP40.00
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする