タンガロイ
ホルダ C-SDUCL-CHP
型番
DCGT11T308
寸法L2(mm)
19.00
給油方式
With coolant hole
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
18.00
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法SS
C3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451123
C3SDUCL18065-11-CHP
L
65.00
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451139
C3SDUCL18040-11-CHP
L
40.00
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください