タンガロイ
ホルダ C-SVUCL-CHP
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
65.00
寸法L2(mm)
20.00
寸法WF(mm)
18.00
寸法RE(mm)
0.4
型番
VCMT110304
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451148
C3SVUCL18065-11-CHP
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください