タンガロイ
ホルダ C-CEL-ERN-B
勝手
L
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法LF(mm)
40.00
寸法L2(mm)
18.00
寸法WF(mm)
22.00
型番
16ERA60
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451184
C3CEL22040-16ERN-B
¥
35,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください