タンガロイ
ホルダ C-ADUNR/L
型番
DNMG150408
最小加工径(Φmm)
DMIN:140.00、DMIN_2:110.00
給油方式
With coolant hole
寸法LF(mm)
50.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27.00
寸法DCONMS(mm)
40.000
寸法SS
C4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451193
C4ADUNR27050-15N
R
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451209
C4ADUNL27050-15N
L
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください