ホルダ C-AVQNR/L

ホルダ C-AVQNR/L - タンガロイホルダ C-AVQNR/L - タンガロイ
型番VNMG160408/YNMG160408寸法L2(mm)25.00最小加工径(Φmm)DMIN:145.00、DMIN_2:110.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)50.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27.00寸法DCONMS(mm)40.000寸法SSC4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76451218C4AVQNR27050-16NR
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451227C4AVQNL27050-16NL
32,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする