タンガロイ
ホルダ C-STCR/L-27-CHP
寸法CWN(mm)
0.5
寸法CWX(mm)
3.18
寸法SS
C4
寸法DCONMS(mm)
40.000
寸法LF(mm)
50.00
寸法L2(mm)
25.00
寸法WF(mm)
25.50
寸法D(mm)
(max)68.0
型番
TCS27-200-020
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451279
C4STCR27050-27-CHP
R
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451288
C4STCL27050-27-CHP
L
¥
58,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください