紙パック式クリーナー

紙パック式クリーナー - 太知ホールディングス

使い慣れた形が使いやすい紙パック式クリーナー。便利な手元コントロールでフローリングやカーペットなど状況に応じて手元で強弱を切替えられ楽らくお掃除が可能です。
ゴミ捨てのタイミングをランプでお知らせ、ブラシ付すきまノズルは付け替える手間なくささっと切り替えられ便利です。

集塵容量(L)0.6コード長さ(m)約4.0吸込仕事率(W)200定格電圧(V)AC100(50/60HZ共用)消費電力(W)1000集塵方式紙パック式機能Power調節:強・弱2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×200質量(kg)約2.9(本体のみ)、約4.6(ホース・伸縮パイプ・フロアノズル含む)付属品ブラシ付すきまノズル、紙パック×3(1枚装着済み)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461763SSC-700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする