ストア・エキスプレス
台車 コンパクトキャリー
折りたたみ時の厚さは12.5cmと薄く、狭いスペースでも収納可能です。キャスター:直径7.5cm 前輪自在キャスター
材質
テーブル:ポリプロピレン樹脂 ハンドル:スチール
車輪径(Φmm)
75
キャスター
固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38.5×61~82(テーブル:H12.5)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76466505
6998-423
100
4.4
ブラック
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
もっと見る