曜日別特売

つめかえボトルポンプ

つめかえボトルポンプ - エスコ
(1件のレビュー)

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。

仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76504339EA115MH-143
オープン
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76504339
2023-11-23
用途: 100均とは違う
建設業・工事業

丈夫なちゃんとした容器で、ポンプを押した感じも悪くないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする