エスコ
ルブリケータ
仕様
●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”
アズワン品番
65-2111-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76505888
EA153CC-23A
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください