曜日別特売

DC3.6V グルーガン(充電式)

DC3.6V グルーガン(充電式) - エスコDC3.6V グルーガン(充電式) - エスコDC3.6V グルーガン(充電式) - エスコDC3.6V グルーガン(充電式) - エスコDC3.6V グルーガン(充電式) - エスコDC3.6V グルーガン(充電式) - エスコ

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載

用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本バッテリー容量(Ah)1.5危険等級アズワン品番65-2113-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508889EA305HB-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする