腕カバー(溶接用・牛革)

腕カバー(溶接用・牛革) - エスコ腕カバー(溶接用・牛革) - エスコ腕カバー(溶接用・牛革) - エスコ腕カバー(溶接用・牛革) - エスコ

ケブラー縫製
調節可能な上腕ストラップ付き
火花や軽いスパッタから腕を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。

仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り)アズワン品番65-2115-42内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76510115EA353AR-14
オープン
9,040
9,944(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする