シューズカバー・ロング(使い捨て)

シューズカバー・ロング(使い捨て) - エスコシューズカバー・ロング(使い捨て) - エスコ

使い捨てシューズカバー(ロングタイプ)
左右兼用
フリーサイズ
クリーンルームで使用不可です。
アスベスト対応品

仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入りアズワン品番65-2118-26内容量1箱(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76512784EA355AA-6A
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする