エスコ
使い捨てヘルメットインナーキャップ
フリーサイズ
ヘルメットのインナー帽子に
園芸・お掃除の頭汚れ防止に
仕様
●材質:ポリプロピレン●帽子形状:丸天●重量(g):27.5●カラー:白●入数:4枚
アズワン品番
65-2117-64
内容量
1枚(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76512818
EA355AB-77
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください