エスコ
シューズカバー取付器
手を使わずにカバーが足に装着できます。
最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
仕様
●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
アズワン品番
65-2118-35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76512827
EA355AB-80
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください