エスコ
オーリング (フッ素ゴム)
耐油、耐熱、耐ガソリン
材質
フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)
-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
線径(Φmm)
3.5
機能
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
JIS呼び
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76515873
EA423RF-39A
1袋(5個)
38.7
JIS番号:P-39
65-2121-93
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
76515889
EA423RF-40A
1袋(2個)
39.7
JIS番号:P-40
65-2121-94
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください