エスコ
バット(導電性)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519845
EA506AP-5
4
373×259×58
335×240×55
黒
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
76519854
EA506AP-6
2.4
306×210×55
270×193×50
黒
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
76519863
EA506AP-7
1.6
265×179×51
230×160×47
黒
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください