曜日別特売

[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト

[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト - エスコ[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト - エスコ[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト - エスコ[運搬車用] 荷崩れ防止ベルト - エスコ
(1件のレビュー)

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)

材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン厚さ(mm)0.5寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)質量(g)約880長さ(m)0.03×3.7使用温度範囲(℃)-10~50型番LF-3037メーカー中発販売アズワン品番65-2135-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522286EA520BD-21
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 手押し台車での搬送作業時に。
運輸・通信業

手押し台車で荷物を運搬する際に、段差やスロープでの荷崩れ防止によいです。使いやすくしっかり固定できます。誤って地面へ落下した際などに、プラのケース部分が割れてしまうことがあります。落とさないように気を付けて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする