エスコ
500kg 運搬車(メッシュかご付)
両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
仕様
●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:850×500mm●押手高さ:958mm●床高さ:228mm●車輪径:160mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在×2(ブレーキ付)、固定×2●重量:38kg●荷台材質:木製
アズワン品番
65-2135-77
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522304
EA520BE-41
オープン
¥
101,300
¥111,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください