曜日別特売

18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付)

18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付) - エスコ

一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mmアズワン品番65-2136-08危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615736EA520W-56
オープン
41,800
45,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする