エスコ
22L マルチ缶スタンド(キャスター付)
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様
●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番
65-2136-10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522453
EA520W-60
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください