エスコ
差込形電源コネクター
RoHS対応品
仕様
●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm
2
アズワン品番
65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526504
EA538PD-10
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表