ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコワイヤーストリッパー - エスコ

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
ケーブルカッター付

仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76533303EA580KC-1665-2149-46
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
76533319EA580KC-765-2149-45
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする