エスコ
切出しナイフ
研磨する事で再使用できます。
仕様
●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
アズワン品番
65-2150-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76533854
EA588GC-3.5
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください