エスコ
平のみ(狭所作業向け)
狭い作業スペースに最適です。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様
●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)
アズワン品番
65-2150-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76534317
EA588GM-12
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください