平・彫刻のみ

平・彫刻のみ - エスコ平・彫刻のみ - エスコ平・彫刻のみ - エスコ

研磨する事で再使用できます。
耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91アズワン品番65-2151-27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76534807EA588GU-10
オープン
6,370
7,007(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする