エスコ
平・彫刻のみ
研磨する事で再使用できます。
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91
アズワン品番
65-2151-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76534816
EA588GU-14
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください