エスコ
V字スプーン型・彫刻のみ
研磨する事で再使用できます。
仕様
●形状:V型●全長:245mm●刃幅:1mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
アズワン品番
65-2151-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76534825
EA588GY-101
オープン
¥
7,030
¥
7,733
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください