エスコ
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃)
EA589AA-56用
仕様
●刃長(mm):28.5●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃
アズワン品番
65-2151-87
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535376
EA589AA-58
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください