曜日別特売

[EA589CL-16用] 替刃

[EA589CL-16用] 替刃 - エスコ[EA589CL-16用] 替刃 - エスコ

EA589CL-16用替刃

仕様●刃幅:Φ45mm●刃厚:0.3mm●刃形状:45mm円形刃●重量:20g(パッケージ含む)●材質:タングステン鋼●入数:1枚入りアズワン品番65-2152-29内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76535769EA589CL-17A
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする