0.4ton ボウシャックル

0.4ton ボウシャックル - エスコ0.4ton ボウシャックル - エスコ
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、B:22、L:44.5●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4アズワン品番65-2164-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76545133EA638NF-5
オープン
295
325(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする