エスコ
熊手スペア・大(ジョイント式)
仕様
●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250
アズワン品番
65-2165-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546427
EA650RD-2
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください