リーククランプテスター(フレキシブル)

リーククランプテスター(フレキシブル) - エスコリーククランプテスター(フレキシブル) - エスコ

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)アズワン品番65-2167-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547355EA708LD-1A
オープン
132,000
145,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする