曜日別特売

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) - エスコ

PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。

仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547468EA712AF-34
オープン
26,600
29,260(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする