曜日別特売

[電子天秤用] 比重測定キット

[電子天秤用] 比重測定キット - エスコ

個体、液体の比重を簡単に測定

仕様●サイズ:本体:40×17×187(H)mmシース部:Φ2.8mm(先端はΦ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm●重量:約27g●電源:CR2032×1個●電池寿命:約1年(1日1時間使用の場合)●センサー:サーミスタ●温度測定範囲:-40℃~260℃●表示分解能:0.1℃●測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)●表示更新間隔:1秒毎●防水レベル:JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)●動作温湿度:0~40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く)●保存温湿度:0~50℃、75%RH以下(結露しない事)●比重皿寸法:Φ25mm●適合機種:EA715CA-16~-22、-71~-76、-81~-84アズワン品番65-2169-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76548405EA715DL-21
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする