仕様●サイズ:本体:40×17×187(H)mmシース部:Φ2.8mm(先端はΦ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm●重量:約27g●電源:CR2032×1個●電池寿命:約1年(1日1時間使用の場合)●センサー:サーミスタ●温度測定範囲:-40℃〜260℃●表示分解能:0.1℃●測定精度:±1.0℃(-9.9〜59.9℃)±2.0℃(-19.9〜-10.0℃、60.0〜99.9℃)±3.0℃(-29.9〜-20.0℃、100.0〜199.9℃)±4.0℃(-40.0〜-30.0℃、200.0〜260.0℃)●表示更新間隔:1秒毎●防水レベル:JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)●動作温湿度:0〜40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く)●保存温湿度:0〜50℃、75%RH以下(結露しない事)●比重皿寸法:Φ25mm●適合機種:EA715CA-16〜-22、-71〜-76、-81〜-84
アズワン品番65-2169-04