エスコ
スクエアー・アルミ台付
45°、90°用
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様
●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
アズワン品番
65-2169-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76548448
EA719AC-2A
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください