ユニバーサルベベルプロトラクター

ユニバーサルベベルプロトラクター - エスコ

機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
あらゆる角度に設定して使用できる
確実に読み取るための拡大レンズ付

仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼アズワン品番65-2169-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549096EA720WL-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする