曜日別特売

2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ

2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ2 -10N・m(3/8DR) トルクレンチ - エスコ

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定

仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%アズワン品番65-2171-67内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550523EA723JG-53
オープン
20,700
22,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする