曜日別特売

150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ

150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ150-800N・m(3/4DR) トルクレンチ - エスコ

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定

仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%アズワン品番65-2171-75内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617233EA723JG-61
オープン
86,500
95,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする