T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) - エスコT14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) - エスコT14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) - エスコ

EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。

仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550898EA723VW-114
オープン
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする