エスコ
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様
●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番
65-2172-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76550907
EA723VW-118
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください