曜日別特売

100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) - エスコ

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4アズワン品番65-2172-01RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617267EA723WD-1
オープン
84,200
92,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする